Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Velocità di trasmissione max.: 300 Mbit/s
Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz
Managed: sì
Guadagno max.: 9 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 2
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: sì
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Diametro del conduttore interno: 1.63 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 7.78 mm