Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 2
Diametro del conduttore interno: 0.6 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 3.7 mm
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM2
Numero di fibre: 4
Max. numero di punti di accesso supportati: 128
Tipo di controller Wi-Fi: Apparecchio
Categoria: Altro
Lunghezza: 2.5 m
Tipo di cavo: S/FTP
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Interfaccia di rete
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 12
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 16
Tipo: Pigtail per conduttore
Tipo di fibra: Singlemode
Categoria: OS2
Materiale del conduttore: Rame
Colore del rivestimento: Nero
Materiale del rivestimento: PVC
Tipo di connettore collegamento 1: F
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: Cavo antenna
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 2
Frequenza: 5...2400 MHz
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 5
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 2