Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Amplificatore multibanda
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di copertura
Tipologia: Palo scorrevole
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 4 m
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di porte: 1
Guadagno max.: 15 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
Tipo di connettore collegamento 1: Altro
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: RG 59