Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Connettore
Montaggio isolato: sì
Esecuzione del contatto: Femmina (female)
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 1
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipo di connettore collegamento 1: RJ11 6(4)
Lunghezza: 3 m
Esecuzione collegamento 1: Connettore
- copia
- copia
Numero di ingressi: 1
Tipo di collegamento: Presa F
Numero di uscite: 1
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 4 mm
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 2
Frequenza: 5...2400 MHz
Diametro del conduttore interno: 0.81 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 3.5 mm
Tipo di fibra: Singlemode
Categoria: OS2
Lunghezza: 1 m
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Peso: 15.5 kg/km
Colore del rivestimento: Verde