Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Numero di ingressi: 4
Ingresso terrestre: Senza
Collegamenti utenti: 4
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 5.3 mm
Colore: Bianco
Diametro/lunghezza bordo: 85 cm
Tipo di installazione: Quadrato
Colore del rivestimento: Grigio
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 5
Tipologia: Presa/presa
Tipologia costruttiva: Diritto
Tipo di connettore collegamento 1: RJ10 4(4)
Lunghezza: 2.4 m
Esecuzione collegamento 1: Connettore
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili: 2
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)