Soluzioni connesse - Datacom
Benvenuti nella sezione Datacom, il tuo punto di riferimento per i prodotti e le soluzioni di connettività di alta qualità. Qui troverai una vasta gamma di articoli dedicati alla trasmissione dati, networking e cablaggio strutturato. Siamo orgogliosi di offrire i migliori prodotti per soddisfare le esigenze delle reti aziendali e degli ambienti IT. Collaboriamo con i principali marchi del settore Datacom per fornirti le soluzioni più affidabili e all'avanguardia. I nostri marchi rappresentati includono leader del settore come Qubix, Panduit, Theben, Legrand e molti altri. Scegliendo i nostri prodotti, puoi contare su prestazioni ottimali e durature per la tua infrastruttura di rete. Lasciati affascinare dalle nostre soluzioni Datacom. Dalle reti cablate alla connettività wireless, dai componenti di rete alle soluzioni di sicurezza, abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno per garantire una connessione affidabile e veloce. Scegliendo i nostri prodotti, puoi essere sicuro di avere accesso alle più recenti tecnologie di comunicazione e di essere supportato da un team di esperti del settore
10000 prodotti
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Numero di ingressi: 4
Ingresso terrestre: Senza
Collegamenti utenti: 4
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 5.3 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ10 4(4)
Lunghezza: 2.4 m
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Colore: Grigio
Tipologia: Single
Multiswitch integrato: no