Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Palo scorrevole
Lunghezza: 3 m
Diametro: 42 mm
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 14 dB
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
Tipologia: Amplificatore multibanda
Amplificazione B I: 18 dB
Alimentatore: Senza
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 16 dB
Colore del rivestimento: Nero
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 2
Colore del rivestimento: Grigio
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 22
Tipologia: Derivazione
Frequenza: 950...2300 MHz
Numero di uscite: 1
Colore del rivestimento: Grigio
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 2
Tipologia: Presa/presa
Tipologia costruttiva: Diritto
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Lunghezza: 1 m