Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Obliquo
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 2
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 6 dB
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 8
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 2
Banda di frequenza 1: 174...230 MHz
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipologia: Presa (jack)
Esecuzione del contatto: Femmina (female)
Impedenza: 75 Ohm
Colore: Antracite
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo: Pigtail per cavo
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.115 mm
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: Altro
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Tipologia: Supporto da parete
Diametro del palo: 25...45 mm
Distanza riferita a: Parete