Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Braccio
Diametro del palo: 40...40 mm
Distanza riferita a: Parete
Tipo di sistema di alimentazione/LNB: Single universale
Diametro/lunghezza bordo: 80 cm
Tipo di installazione: Offset
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
Diametro del conduttore interno: 0.18 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 2.95 mm
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Tipologia: Amplificatore multibanda
Numero di ingressi: 3
Numero di uscite: 2
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Davanti
Numero di porte: 1
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Montaggio su 19 pollici: no
Categoria: 6A
Tipo di collegamento: Morsetto tagliente
Numero di prese/prese mobili: 24