Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 1 mm
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 2
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Orizzontale
Diametro di montaggio: 482.6 mm
Categoria: 6
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 8
- copia
- copia
Tipologia: Pre-amplificatore
Numero di ingressi: 1
Numero di uscite: 1
Guadagno max.: 40 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Guadagno max.: 15 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Diametro del conduttore: 0.57 mm
Superficie conduttore: Lucido
Numero di fili: 8
Tipologia: Con telaio fisso
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Davanti
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Orizzontale/verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro