Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Altro
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Lunghezza: 75 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
- copia
- copia
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Fca
Specifica materiale mantello: Polietilene (PE)
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 18 W/m
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V