Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
sezione nominale del conduttore: 0.35 mm²
Isolamento filo: PVC
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Altro
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Numero di fili: 4
Isolamento filo: PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V



















.jpg?847586768769659081959AA4826860648076B375839658657973BEB5B9&ts=1783138477451&type=small)