Cavi
10000 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Fca
Specifica materiale mantello: Polietilene (PE)
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 14
Cavo energia: sì
Cavo dati fibra ottica: no
Cavo dati: sì
sezione nominale del conduttore: 0.14 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V