Cavi
10000 prodotti
Specifica materiale mantello: Polietilene (PE)
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 95 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 50 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Colore del rivestimento: Blu
Numero di fili: 4
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Colore del rivestimento: Marrone
Numero di fili: 3
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: Altro
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)