Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Numero di ventilatori: 1
Tipologia: Circuito stella-triangolo
Adatto per numero di poli: 3
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
Altezza: 2000 mm
Profondità: 500 mm
Larghezza: 1000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V