10000 prodotti
Altezza: 1800 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 600 mm
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Altezza: 1250 mm
Profondità: 420 mm
Larghezza: 1250 mm
Altezza: 1500 mm
Profondità: 320 mm
Larghezza: 750 mm
Altezza: 2000 mm
Profondità: 500 mm
Larghezza: 1600 mm
Altezza: 1250 mm
Profondità: 420 mm
Larghezza: 1250 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 3
Altezza: 1250 mm
Profondità: 320 mm
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 1800 mm
Profondità: 600 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 250...500 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 500...500 A
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Altezza: 1800 mm
Profondità: 500 mm
Larghezza: 1600 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 4
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 8
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Ethernet: sì