Filtri
Produttori
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Grado di protezione (IP)
Risultati per "gewiss"
GEWISS GEWGW20246 PRESA 2P+T 16A BIV.ST.ITALIANO/TED.SY/WT
- Numero di unità: 1
- Colore: Bianco
- Metodo di montaggio: Incasso a parete
Codice prodotto GEWGW20246
Codice produttore GW20246
In magazzino
GEWISS GEWGW44204 CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100X100X50
- Equipaggiamento / Dotazione: Nessuno
- Forma: Quadrato
- Metodo di montaggio: Montaggio a parete / soffitto
Codice prodotto GEWGW44204
Codice produttore GW44204
In magazzino
GEWISS GEWGW20203 PRESA 2P+T 16A BIV.ST.ITAL.CON SCH.SY/WT
- Modello: Standard francese
- Numero di unità: 1
- Colore: Bianco
Codice prodotto GEWGW20203
Codice produttore GW20203
In magazzino
GEWISS GEWGW22503 PLACCA 3 POS.BIANCO NUVOLA TOP SYSTEM
- Numero di unità: 1
- Direzione di montaggio: Orizzontale
- Con casella di testo: no
Codice prodotto GEWGW22503
Codice produttore GW22503
In magazzino
GEWISS GEWGW44005 CASSETTA IP55 120X80X50 CON PASSACAVIC
- Equipaggiamento / Dotazione: Nessuno
- Forma: Rettangolare
- Metodo di montaggio: Montaggio a parete / soffitto
Codice prodotto GEWGW44005
Codice produttore GW44005
In magazzino
GEWISS GEWGW27002 CONTENITORE 2 POSTI ORIZZ.PROT.
- Composizione: Scatola da parete
- Numero di unità: 2
- Direzione di montaggio: Orizzontale
Codice prodotto GEWGW27002
Codice produttore GW27002
In magazzino
GEWISS GEWGW27101 CONTENITORE 1POS.PULSANTI D.22
- Numero di elementi di comando: 1
- Tipo di custodia: Per montaggio a parete
- Materiale (del corpo): Plastica
Codice prodotto GEWGW27101
Codice produttore GW27101
In magazzino
GEWISS GEWGW10002 INTERR.1M 1P 16AX ILL.LOC.BIANCO
- Sistema di cablaggio: Interruttore unipolare
- Funzionamento: Basculante / pulsante
- Numero di azionatori: 1
Codice prodotto GEWGW10002
Codice produttore GW10002
In magazzino
GEWISS GEWGW27001 CONTENITORE 1 POSTO PROTETTO
- Composizione: Scatola da parete
- Numero di unità: 1
- Direzione di montaggio: Orizzontale
Codice prodotto GEWGW27001
Codice produttore GW27001
In magazzino
GEWISS GEWDX54416 RACCORDO GIREVOLE PG13,5 ISOL.M20 IP65
Codice prodotto GEWDX54416
Codice produttore DX54416
In magazzino
GEWISS GEWDX30014 DF 14G GUAINA GRIGIA
- Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
- Resistenza alla flessione: Flessibile
- Diametro interno: 14 mm
Codice prodotto GEWDX30014
Codice produttore DX30014
In magazzino
GEWISS GEWGW60404 SPINA 90°PAR.PROT.2P+T 16A 230V 6H
- Amperaggio (norme IEC): 16 A
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
- Numero di poli: 3
Codice prodotto GEWGW60404
Codice produttore GW60404
In magazzino
GEWISS GEWGW52005 PRESSACAVO PASSO PG16 IP66 ISOL.
- Tipo di filettatura: PG
- Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG: 16
- Per cavi di diametro: 13...16 mm
Codice prodotto GEWGW52005
Codice produttore GW52005
In magazzino
GEWISS GEWGW48015 COPERCHIO BASSO CASSETTA 152X98
- Per scatola di lunghezza: 152 mm
- Forma: Rettangolare
- Modello: Coperchio cieco
Codice prodotto GEWGW48015
Codice produttore GW48015
In magazzino
GEWISS GEWGW20056 COPRIFORO 1 MODULO SY/WT
- Modello: Tasto singolo
- Iscrizione: Nessuno
- Utilizzo: Copertura cieca
Codice prodotto GEWGW20056
Codice produttore GW20056
In magazzino