Filtri
Produttori
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Lampada
Risultati per "disano"
DISANO DIS42724600 GLOBO 1544 MAX 105 CLD S GRIGIO
- Adatto per configurazione in fila continua: no
- Adatto per montaggio a parete: sì
- Adatto per montaggio a sospensione: no
Codice prodotto DIS42724600
Codice produttore 42724600
In magazzino
DISANO DIS16476500 HYDRO 963 LED 47W CLD GRIGIO
- Adatto per montaggio incassato: no
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 8270 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
Codice prodotto DIS16476500
Codice produttore 16476500
In magazzino
DISANO DIS16470500 ECHO 927 LED 50W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 7780 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16470500
Codice produttore 16470500
In magazzino
DISANO DIS16471500 ECHO 957 LED 59W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 8650 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16471500
Codice produttore 16471500
In magazzino
DISANO DIS16470200 ECHO 927 LED 24W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 3710 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16470200
Codice produttore 16470200
In magazzino
DISANO DIS16470000 ECHO 927 LED 11W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 1545 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16470000
Codice produttore 16470000
In magazzino
DISANO DIS16470300 ECHO 927 LED 21W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 3090 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16470300
Codice produttore 16470300
In magazzino
DISANO DIS16473500 THEMA 970 LED 49W CLD GRI
- Adatto per montaggio incassato: no
- Adatto per configurazione in fila continua: sì
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 7065 lm
Codice prodotto DIS16473500
Codice produttore 16473500
In magazzino
DISANO DIS16473400 THEMA 970 LED 34W CLD GRI
- Adatto per montaggio incassato: no
- Adatto per configurazione in fila continua: no
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 4970 lm
Codice prodotto DIS16473400
Codice produttore 16473400
In magazzino
DISANO DIS16470100 ECHO 927 LED 19W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 2780 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16470100
Codice produttore 16470100
In magazzino
DISANO DIS16470400 ECHO 927 LED 38W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 5560 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16470400
Codice produttore 16470400
In magazzino
DISANO DIS16473507 THEMA 970 LED 52W CLD-E GRIGIO
- Adatto per montaggio incassato: no
- Adatto per configurazione in fila continua: no
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 7065 lm
Codice prodotto DIS16473507
Codice produttore 16473507
In magazzino
DISANO DIS16473407 THEMA 970 LED 37W CLD-E GRI
- Adatto per montaggio incassato: no
- Adatto per configurazione in fila continua: no
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 4970 lm
Codice prodotto DIS16473407
Codice produttore 16473407
In magazzino
DISANO DIS16471400 ECHO 957 LED 44W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 8490 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16471400
Codice produttore 16471400
In magazzino
DISANO DIS16471200 ECHO 957 LED 28W CLD GRI
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 4325 lm
- Temperatura di colore: 4000...4000 K
- Adatto per montaggio a parete: no
Codice prodotto DIS16471200
Codice produttore 16471200
Su richiesta