Filtri
Produttori
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Materiale
Risultati per "bticino"
BTICINO BTI26603 IDROBOX - COVER UNIVERSALE IP44 3P
- Numero di unità: 1
- Direzione di montaggio: Orizzontale
- Con casella di testo: no
Codice prodotto BTI26603
Codice produttore 26603
In magazzino
BTICINO BTI334262 CITOFONO AUDIO SPRINT UNIVERSALE
- Metodo di montaggio: Montaggio a parete
- Colore: Bianco
- Tasto apriporta / controllo luci: sì
Codice prodotto BTI334262
Codice produttore 334262
In magazzino
BTICINO BTIF107N6D IDROBOARD - CENTRALINO 6 MODULI IP65
- Metodo di montaggio: Montaggio a parete
- Numero di righe: 1
- Larghezza in numero di moduli: 6
Codice prodotto BTIF107N6D
Codice produttore F107N6D
In magazzino
BTICINO BTI364614 KIT VIDEO CLASSE100 X16E MONO-FAM. + L30
- Numero di citofoni: 1
- Numero di posti esterni: 1
- Tipo di installazione: Sistema BUS
Codice prodotto BTI364614
Codice produttore 364614
In magazzino
BTICINO BTI503EC SCATOLE - COPERCHIO PER SCATOLA 503E
- Forma: Rettangolare
- Modello: Coperchio cieco
- Lunghezza: 114 mm
Codice prodotto BTI503EC
Codice produttore 503EC
In magazzino
BTICINO BTIFC810NC40 BTDIN-RS- MAGNETOT C40 1P+N 2M 4500A
Codice prodotto BTIFC810NC40
Codice produttore FC810NC40
In magazzino
BTICINO BTIAM5005 MATIX - PULSANTE 1P 10A NO
- Modello: Pulsante singolo
- Funzionamento: Pulsante
- Numero di contatti NC: 0
Codice prodotto BTIAM5005
Codice produttore AM5005
In magazzino
BTICINO BTIAM5001 MATIX - INTERRUTTORE 1P 16A
- Sistema di cablaggio: Interruttore unipolare
- Funzionamento: Basculante / pulsante
- Numero di azionatori: 1
Codice prodotto BTIAM5001
Codice produttore AM5001
In magazzino
BTICINO BTI25501 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 1P
- Composizione: Scatola da parete
- Numero di unità: 1
- Direzione di montaggio: Orizzontale
Codice prodotto BTI25501
Codice produttore 25501
In magazzino
BTICINO BTIFA81NC25 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 25A 4,5K
- Caratteristica di intervento: C
- Numero di poli (totale): 1
- Corrente nominale: 25 A
Codice prodotto BTIFA81NC25
Codice produttore FA81NC25
In magazzino
BTICINO BTIGC8813AC10 BTDIN-RS - MAG. DIFF AC 1P+N 30MA 10A 4
- Numero di poli protetti: 1
- Corrente nominale: 10 A
- Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Codice prodotto BTIGC8813AC10
Codice produttore GC8813AC10
In magazzino
BTICINO BTIFA81NC32 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 32A 4,5K
- Caratteristica di intervento: C
- Numero di poli (totale): 1
- Corrente nominale: 32 A
Codice prodotto BTIFA81NC32
Codice produttore FA81NC32
In magazzino
BTICINO BTI344232 CITOFONO SPRINT L2 CON CHIAMATA AL PIANO
Codice prodotto BTI344232
Codice produttore 344232
In magazzino
BTICINO BTIG24AC32 BTDIN-BDA G2 32A 2P 300MA AC
- Tensione nominale: 170...253 V
- Corrente nominale: 32 A
- Corrente nominale di guasto: 0.3...0.3 A
Codice prodotto BTIG24AC32
Codice produttore G24AC32
In magazzino