Filtri
Produttori
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Tensione nominale
Risultati per "abb"
ABB SPA ABBSKT300-180-100 SPECKON 3,6X300 NAT 100PZ
- Larghezza del nastro / della fascetta: 3.6 mm
- Lunghezza del nastro / della fascetta: 300 mm
- Max diametro del fascio cavi: 76 mm
Codice prodotto ABBSKT300-180-100
Codice produttore SKT300-180-100
Su richiesta
ABB SPA ABB2CSK1103CH PRESA BIVALENTE 2P+T, 10/16A, P17/P11
- Modello: Tipo italiano Bipasso
- Numero di unità: 1
- Colore: Bianco
Codice prodotto ABB2CSK1103CH
Codice produttore 2CSK1103CH
In magazzino
ABB SPA ABBESB2020N06 ESB20-20N-06 230V C.C./C.A.
- Corrente nominale di esercizio: 20 A
- Tensione nominale di comando: 230...230 V
- Tipo di tensione di esercizio: AC / DC
Codice prodotto ABBESB2020N06
Codice produttore ESB2020N06
In magazzino
ABB SPA ABB00059 COPERCHIO PER SCATOLE 3 FRUTTI
- Forma: Rettangolare
- Modello: Coperchio cieco
- Lunghezza: 83.5 mm
Codice prodotto ABB00059
Codice produttore 00059
In magazzino
ABB SPA ABBM200883 E 92/32 SEZIONATORE E 90 2P, 32A
- Tensione nominale: 690 V
- Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
- Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Codice prodotto ABBM200883
Codice produttore M200883
In magazzino
ABB SPA ABBAF116401113 AF116-40-11-13 CONT 4P 160A 100-250VC/DC
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 100...250 V
- Tensione nominale di comando Us DC: 100...250 V
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC / DC
Codice prodotto ABBAF116401113
Codice produttore AF116401113
In magazzino
ABB SPA ABBS590846 S204P C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4
- Caratteristica di intervento: C
- Numero di poli (totale): 4
- Numero di poli protetti: 4
Codice prodotto ABBS590846
Codice produttore S590846
In magazzino
ABB SPA ABB6AGC082175 NR.5 RFID CON LOGO ABB TERRA AC
- Tipo di accessorio / ricambio: Scheda RFID
- Accessorio: sì
- Pezzo di ricambio: no
Codice prodotto ABB6AGC082175
Codice produttore 6AGC082175
In magazzino
ABB SPA ABB2TLA020003R4800 HK10 CABLE 10 M WITH CONNTECTOR TYPE ABB
- Tipo di accessorio / ricambio: Cavo di collegamento
Codice prodotto ABB2TLA020003R4800
Codice produttore 2TLA020003R4800
Su richiesta
ABB SPA ABB2TLA020007R6300 JSTD25H TWO HAND DEVICE M12 8-POL ABB
- Numero di contatti NC: 0
- Numero di contatti NO: 0
Codice prodotto ABB2TLA020007R6300
Codice produttore 2TLA020007R6300
Su richiesta
ABB SPA ABB2TLA020003R5200 HK32S4 SPIRAL CABLE 12-WAYS, 3,2 M ABB
Codice prodotto ABB2TLA020003R5200
Codice produttore 2TLA020003R5200
Su richiesta
ABB SPA ABB2TLA020003R4900 HK20 CABLE 20 M WITH CONNECTOR TYPE ABB
- Tipo di accessorio / ricambio: Cavo di collegamento
Codice prodotto ABB2TLA020003R4900
Codice produttore 2TLA020003R4900
Su richiesta
ABB SPA ABB2TLA030054R1000 EMERGENCY STOP SIGN 32,5MM TYPE ABB
Codice prodotto ABB2TLA030054R1000
Codice produttore 2TLA030054R1000
Su richiesta
ABB SPA ABB2TLA019995R0200 JSHD4-2-AB TYPE ABB
- Tipo di contatto: Contatto a scatto rapido
- Numero di contatti NO: 0
- Numero di contatti NC: 0
Codice prodotto ABB2TLA019995R0200
Codice produttore 2TLA019995R0200
Su richiesta
ABB SPA ABB1SDA115508R1 ABB ABILITY EDGE INDUSTRIAL GATEWAY LOCA
- Tipo di accessorio / ricambio: Dispositivo di comunicazione e misura a distanza
Codice prodotto ABB1SDA115508R1
Codice produttore 1SDA115508R1
Su richiesta