YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL2E4BB091N TIPO 2 4 FASCI CORPO910 MM - XUSL2E4BB091N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 400 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 1
Packung
1 ST
EAN
3389119618700
Artikelnummer
TSIXUSL2E4BB091N
Herstellernummer
XUSL2E4BB091N
Hersteller
TSI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
3.5 ms
Reduzierte Auflösung:
ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja