Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSRC30M12 RFID SICUREZZA SINGLE (SENSORE + TAG) - XCSRC30M12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSRC30M12 RFID SICUREZZA SINGLE (SENSORE + TAG)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 108.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119634854

Artikelnummer

TSIXCSRC30M12

Herstellernummer

XCSRC30M12

Hersteller

TSI

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

108.5 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Min. Ausgangsstrom:

60 mA

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

35 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore senza contatto RFID a singola sicurezza - Modello singolo - 2 nuovi accoppiatori abilitati