WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.0027.0 PONTI IN BARRA VB WK 6 M-40 - Z7.282.0027.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 40
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4015573156791
Artikelnummer
WIEZ7.282.0027.0
Herstellernummer
Z7.282.0027.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
40
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


