VIMAR SPA - VIW930D UNIT SOUND S. AUDIO PER UNIFILARE 1+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406166784
Artikelnummer
VIW930D
Herstellernummer
930D
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
sonstige


