VIMAR SPA - VIW40131 UNIT AUDIO 2F+ PER PLACCHE 40141/40142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Bus-System
Breite - 79.7 mm
Höhe - 115.6 mm
Tiefe - 23 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352667488
Artikelnummer
VIW40131
Herstellernummer
40131
Hersteller
VIW
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
79.7 mm
Höhe:
115.6 mm
Tiefe:
23 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
sonstige


