Startseite

VIMAR SPA - VIW21649.33 PLACCA 5M BS WENG - 21649.33

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21649.33 PLACCA 5M BS WENG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352489080

Artikelnummer

VIW21649.33

Herstellernummer

21649.33

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Holz

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Holz

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

163 mm

Höhe:

95.4 mm

Tiefe:

9.8 mm

Einbaubreite:

163 mm

Einbauhöhe:

95.4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 5 moduli BS, legno naturale, wengé