VIMAR SPA - VIW20672.15 PLACCA ROUND 2M ANTRACITE MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Anzahl der Einheiten horizontal - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352258525
Artikelnummer
VIW20672.15
Herstellernummer
20672.15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Einbaubreite:
80 mm
Tiefe:
9 mm
Einbauhöhe:
80 mm


