VIMAR SPA - VIW14383 LAMPADA LED 3M 120-230V BIANCO - 14383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Komplettgerät
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352303003
Artikelnummer
VIW14383
Herstellernummer
14383
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V


