Startseite

VIMAR SPA - VIW02182.D PORTALAMPADA E27 50MM PORC.PIAST.DRITTA - 02182.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037786

Artikelnummer

VIW02182.D

Herstellernummer

02182.D

Hersteller

VIW

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

ohne

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, piastrina di fissaggio dritta, bianco.Asole di fissaggio ø 5,5x8 mm interasse 52 mm