Startseite

VIMAR SPA - VIW02174.S PORTALAMPADA E27 43MM PORC.PIASTRINA90 - 02174.S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352729742

Artikelnummer

VIW02174.S

Herstellernummer

02174.S

Hersteller

VIW

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

ohne

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio a squadra isolante, bianco. Asole di fissaggio ø 4,5x9 mm