VIMAR SPA - VIW02174 PORTALAMPADA E27 43MM PORCELLANA BIANCO - 02174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Keramik
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352643260
Artikelnummer
VIW02174
Herstellernummer
02174
Hersteller
VIW
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, bianco. Fori di fissaggio ø 4 mm interasse 18 mm



