Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI11044-41 BOSTON S ESD RS S3S CI FO SR - 0RI11044-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI11044-41 BOSTON S ESD RS S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546441756

Artikelnummer

UGU0RI11044-41

Herstellernummer

0RI11044-41

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche idrorepellenti in pelle grana mina con suola antiscivolo, antistatica, antiolio, anti-abrasione e protezione particolare della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). Comfort e benessere assicurati dalla presenza della fodera interna a canali d?aria WingTex e dal sottopiede ?WOW2? costituito da una struttura arcoplantare con inserto antifatica in grado di ridurre lo stress corporeo e assicurare maggiore stabilita ed equilibrio. Calzature da lavoro con puntale leggero Airtoe Composite e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus totalmente tessile per la protezione della punta e della pianta del piede. Scarpe antinfortunistiche per uomo e per donna a sfilamento rapido, in classe di protezione S3 SRC CI ESD ideali in ambito: trasporti & logistica, giardinaggio e agricoltura, meccanico e gommista, operaio, muratore, artigiano, falegname, elettricista, idraulico, imbianchino, benzinaio.