Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815155 BC-M12F5A-22-5

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815155 BC-M12F5A-22-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 5 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488701703

Artikelnummer

TUK30815155

Herstellernummer

30815155

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

5 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

BC-M12F5A-22-5: Cavo, connettore femmina ad angolo retto M12 a estremità singola a 5 pin, guaina in PVC nero 5x22 da 5 m (16,4 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato