Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3011474 QS18VP6AFF200Q5

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3011474 QS18VP6AFF200Q5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Bemessungsschaltabstand - 200 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einstellbereich - 30...200 mm

  • Tastweite - 0...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488114749

Artikelnummer

TUK3011474

Herstellernummer

3011474

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Bemessungsschaltabstand:

200 mm

Schutzart (IP):

IP67

Einstellbereich:

30...200 mm

Tastweite:

0...200 mm

Max. Schaltabstand:

200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Breite des Sensors:

15 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

700 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

21 mm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Reaktionszeit:

2.5 ms

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Min. Reflektorabstand:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

QS18VP6AFF200Q5: WORLD-BEAM, soppressione del primo piano del campo regolabile, intervallo di regolazione del cutoff, 30-200 mm, ingresso, 10-30 V cc, uscite, PNP complementare, connettore a sgancio rapido M12 da 150 mm (6 pollici)