Startseite

TRADEFORCE - TDM0020990121 GUANTI FORCE GRIP NERO - TAG. L - 0020990121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Isoliert - nein

  • Farbe - schwarz

  • Schutz gegen mechanische Risiken - ja

  • Handschuhgröße (US) - L

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7630268402952

Artikelnummer

TDM0020990121

Herstellernummer

0020990121

Hersteller

TDM

Werkstoff:

Latex

Isoliert:

nein

Farbe:

schwarz

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Handschuhgröße (US):

L

Gefüttert:

nein

Lange Ausführung:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Schutz gegen Kälte:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Schutz gegen Mikroorganismen:

nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

nein

Stärke:

1.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Beschichtung:

Handfläche beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Lieferform:

paarweise

Guanti da maneggio Rivestimento in lattice increspato per immersione nel palmo (palmo). Buona adesione Resistenza all'abrasione (ambiente asciutto), adatto per lavori di movimentazione pesante e materiali da costruzione. Norma EN388-2016: 2131X. Taglia:9/L