TOSHIBA ITALIA - HVARASM13U2DVGE UI CANALIZZABILE MULTISPLIT TAGLIA 13 - RASM13U2DVGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung - Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6931458503727
Artikelnummer
HVARASM13U2DVGE
Herstellernummer
RASM13U2DVGE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung:
Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
210 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
450 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
42...52 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
610...610 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
610...610 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
27...37 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
27...37 dB(A)
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Gewicht:
16 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


