TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1515 Mensola stampata L=310 - MSL1515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 310 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...310 mm
Packung
20 ST
EAN
8053685370885
Artikelnummer
TKGMSL1515
Herstellernummer
MSL1515
Hersteller
TKG
Höhe:
120 mm
Länge:
310 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...310 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



