TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1510 Mensola stampata L=210 - MSL1510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 210 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...210 mm
Packung
20 ST
EAN
8053685370878
Artikelnummer
TKGMSL1510
Herstellernummer
MSL1510
Hersteller
TKG
Höhe:
120 mm
Länge:
210 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...210 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



