TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1254 J-LINK GIUNTO TRECCIA PVC 25MMQ L530S - JLK1254
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
8053685377495
Artikelnummer
TKGJLK1254
Herstellernummer
JLK1254
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
530 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Außendurchmesser ca.:
25 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
4.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
14 mm
Lochdurchmesser Anschluss:
6.5 mm
Isoliert:
ja


