Startseite

TEAFLEX - TEAECO29B TUBO TIPO ECO 29B NERO - ECO29B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAECO29B TUBO TIPO ECO 29B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...105 °C

  • Biegeradius, statisch - 55 mm

  • Ölbeständig - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8030343113527

Artikelnummer

TEAECO29B

Herstellernummer

ECO29B

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

29 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

34.5 mm

La guaina flessibile ECO è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto è indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguente privo di alogeni Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.