SLV ITALIA SRL - SLV1002424 DRIVER LED MEDO 400, DIMMERABILE DALI/1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...6 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163226912
Artikelnummer
SLV1002424
Herstellernummer
1002424
Hersteller
SLV
Ausgangsspannung:
6...6 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
24 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
79 mm
Länge:
123 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein