SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS18824P MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX - PLTCS18824P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - GX24q-2
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h
Packung
10 ST
EAN
8711500559821
Artikelnummer
PHLPLTCS18824P
Herstellernummer
PLTCS18824P
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
GX24q-2
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
39.85 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
111.7 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
6
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige



