Startseite

SIEMENS - SIE7KM21120BA003AA0 PAC3200 (VERS. 220V AC)

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KM21120BA003AA0 PAC3200 (VERS. 220V AC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209725270

Artikelnummer

SIE7KM21120BA003AA0

Herstellernummer

7KM21120BA003AA0

Hersteller

SIE

Strommessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

nein

Wirkleistungsmessgerät:

nein

SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, trifase Modbus TCP, Modbus RTU opzionale / PROFINET / PROFIBUS, energia apparente / energia attiva / reattiva, classe 0,5 secondo IEC61557-12 o classe 0,5S secondo IEC62053-22 , alimentatore da rete wide-range, AC/DC, morsetto a vite. I dispositivi di misura 7KM PAC sono lo strumento ideale per il rilevamento di valori di energia. I dispositivi di misura 7KM PAC rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori dienergia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dell'energia ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto e della qualità della rete. Per l'ulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dell'energia. Il dispositivo di misura 7KM PAC3200 è in grado di rilevare oltre 50 grandezze caratteristiche elettriche come tensioni, correnti, potenze, valori energetici, frequenza, fattore di potenza e asimmetria. I dispositivi di misura Siemens 7KM PAC3200 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Ampia gamma di funzioni e prestazioni, ad es. misura in reti a 50 e 60 Hz, impiego in impianti con requisiti UL/CSA, grado di protezione IP65 grazie a guarnizione di serie. 2 10 contatori di energia per energia attiva, reattiva e apparente, tariffa alta e bassa, importazione ed esportazione di energia. 3. Integrazione in ogni Power Management System o sistema di automazione tramite Ethernet, PROFINET, PROFIBUS DP o ModbusRTU. 4. Pianificazione efficiente con numerosi dati CAx (ePLAN, dati 3D). 5. Attacchi per aggancio rapido, montaggio possibile anche senza attrezzi. 6. Guida utente intuitiva, con visualizzazione in testo chiaro multilingue. I dispositivi di misura Siemens 7KM PAC3200 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Ampia gamma di funzioni e prestazioni, ad es. misura in reti a 50 e 60 Hz, impiego in impianti con requisiti UL/CSA, grado di protezione IP65 grazie a guarnizione di serie. 2 10 contatori di energia per energia attiva, reattiva e apparente, tariffa alta e bassa, importazione ed esportazione di energia. 3. Integrazione in ogni Power Management System o sistema di automazione tramite Ethernet, PROFINET, PROFIBUS DP o ModbusRTU. 4. Pianificazione efficiente con numerosi dati CAx (ePLAN, dati 3D). 5. Attacchi per aggancio rapido, montaggio possibile anche senza attrezzi. 6. Guida utente intuitiva, con visualizzazione in testo chiaro multilingue. www.siemens.com/powermonitoring. Siemens offreuna gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.