Startseite

SIEMENS - SIE6AV21043KK060AK0 WINCC RT ADVANCED 8192 V16 UPGR. DL - 6AV21043KK060AK0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21043KK060AK0 WINCC RT ADVANCED 8192 V16 UPGR. DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622794531

Artikelnummer

SIE6AV21043KK060AK0

Herstellernummer

6AV21043KK060AK0

Hersteller

SIE

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 o 16384 PowerTag V16, Upgrade V11..V15 -> V16 Runtime Software in TIA Portal Single License software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109771219 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.