SIEMENS - SIE3SE67143CA Magnete di comando, rettangolare piccolo 25 x 36 mm per interruttore magnetico 3SE66..-3CA0.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 26 mm
Länge des Sensors - 13 mm
Ausrichtung des Betätigungselements - Rollenstößel gerade
Packung
1 ST
EAN
4047621002743
Artikelnummer
SIE3SE67143CA
Herstellernummer
3SE67143CA
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C


