Startseite

Siemens Hausgerate - SIZSZ38BI00 Verbindungsschiene z. Montage von MAbel - SZ38BI00

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZSZ38BI00 Verbindungsschiene z. Montage von MAbel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002671978

Artikelnummer

SIZSZ38BI00

Herstellernummer

SZ38BI00

Hersteller

SIZ

Abmessungen (H x B x T): 58.6 x 7.4 x 0.05 cm • Zweiteilige Metallschienen aus verzinktem Stahl, für die Montage von mehrteiligen Möbelfronten an vollintegrierte Geschirrspüler • Variabel einsetzbar für Korpushöhen von 65,5 cm bis 81,5 cm • Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit und ohne VarioScharnier • Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit VarioScharnier Bestehend aus: – 2x Hauptschiene (Metall) – 2x Verlängerungsschiene (Metall) – 2x Kunststoff-Abdeckung-groß/klein - (für 60 cm breite Geschirrspüler) – Umfangreiches Montage-Material– Montageanleitung 4242003912201 Netto Gewicht: 1.89 kg Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige