Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZA203 Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - Germania - PKZA203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZA203 Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - Germania

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303432348014

Artikelnummer

SNRPKZA203

Herstellernummer

PKZA203

Hersteller

SNR

Questo adattatore di sistema PratiKa consente la conversione di una spina industriale in 1 spina standard italiana. Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sulla presa domestica. La corrente nominale è di 16A sulla spina industriale e di 16A sulla presa domestica. La tensione di funzionamento è da 200VAC a 250VAC sulla spina industriale e sulla presa domestica. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP20 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi.Il colore dell'adattatore è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.