SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA38U88B RACK VDA STANDARD 38U 1800X800X800 - NSYVDA38U88B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150140226
Artikelnummer
SNRNSYVDA38U88B
Herstellernummer
NSYVDA38U88B
Hersteller
SNR
Rack VDA standard 38U 1800x800x800. tipo di prodotto o componente: armadio 19" - applicazione: cablaggio - prodotto per applicazioni specifiche: per la protezione delle apparecchiature di rete, per montanti prodotti 19" - tipo di pannello frontale: portaa vetro - colore: pannelli : grigio chiaro (RAL 7035), porta : grigio chiaro (RAL 7035), struttura : grigio scuro (RAL 7011), superiore ed inferiore : grigio chiaro (RAL 7035) - tipo di copertura posteriore: pannello - tipo di pannello laterale: pannello- montaggio cassetta: armadio a pavimento. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....


