SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01101 Accessory, PrismaSeT P, for enclosure door back, IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 16.5 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430011019
Artikelnummer
SNRLVS01101
Herstellernummer
LVS01101
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
16.5 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Accessori per porta e pannello di fondo, Prisma P IP55. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: cccessorio - categoria accessori: ricambio - compatibilità prodotto: quadro IP55 - apparecchiatura fornita: 2 distanziatori tetto/pannello posteriore, 3 tappi in gomma bianchi, 4 tappi IP55 per telaio, 6 distanziatori per pannello posteriore. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


