SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1590 POWERTAG ROPE 200A - 3P/3P+N - A9MEM1590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 200 A
Maximalstrom (Imax) - 200 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481595287
Artikelnummer
SNRA9MEM1590
Herstellernummer
A9MEM1590
Hersteller
SNR
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
200 A
Maximalstrom (Imax):
200 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
100...277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173...480 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Stecktechnik
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
ohne
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
3 W
Messungsart Lastgang:
nein
Breite:
18 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
67.5 mm
Höhe:
105 mm
Schutzart (NEMA):
1
EDL40-Signatur:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie